PALAZZOLI - PAL451638 PRQUADDIR 3P+N+T 16A 400V 6H IP44EEE - 451638

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 5
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 6 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8014950401048
Codice prodotto
PAL451638
Cod. produttore
451638
Produttore
PAL
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
5
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di innesto:
Diritto
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
75 mm
Distanza di foratura orizzontale:
60 mm
Distanza di foratura verticale:
60 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
75 mm
Esecuzione militare:
no