pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL443238 PRQUADDIR 3P+T 32A 400V 6H IP44EEE - 443238

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso

  • Tensione nominale - 380...415 V

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8014950400805

Codice prodotto

PAL443238

Cod. produttore

443238

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

32 A

Tensione secondo EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rosso

Tensione nominale:

380...415 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Numero di poli:

4

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Dimensione della flangia verticale:

75 mm

Distanza di foratura verticale:

60 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

75 mm

Distanza di foratura orizzontale:

60 mm

CEE presa fissa da incasso 3P+T 32A 380-415V 50-60Hz 6h IP44