PALAZZOLI - PAL441650 PRQUADDIR 3P+T 16A 500V 7H IP44EEE - 441650

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 4
Posizione ora - 7 h
Colore identificativo - Nero
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8014950400645
Codice prodotto
PAL441650
Cod. produttore
441650
Produttore
PAL
Tensione secondo EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) nero
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
4
Posizione ora:
7 h
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di innesto:
Diritto
Tensione nominale:
480...500 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Dimensione della flangia verticale:
75 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
75 mm