pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL438236 TOPTER PR PAR 15 3P+T 32A 400V 6H IP44 - 438236

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL438236 TOPTER PR PAR 15 3P+T 32A 400V 6H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950050390

Codice prodotto

PAL438236

Cod. produttore

438236

Produttore

PAL

topTER presa fissa da parete 3P+T 32A M25 380-415V 50-60Hz 6h IP44