pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL437152 SP MOB DIR 2P+T 10/16A 250V TP - 437152

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL437152 SP MOB DIR 2P+T 10/16A 250V TP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950400560

Codice prodotto

PAL437152

Cod. produttore

437152

Produttore

PAL

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Grado di protezione (IP):

IP20

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

3

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Gomma

SPIN spina mobile diritta 2P+T 10/16A 250V con terra laterale in termoplastico IP20/IP44