PALAZZOLI - PAL436338 PRQUADDIR 2P+T 63A 400V 9H IP67EEE - 436338
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 3
Posizione ora - 9 h
Colore identificativo - Rosso
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
37 Kg CO₂-eq
EAN
8014950400539
Codice prodotto
PAL436338
Cod. produttore
436338
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
3
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Diritto
Tensione nominale:
380...415 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Dimensione della flangia verticale:
108 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
100 mm