PALAZZOLI - PAL436312 PRQUADDIR 2P+T 63A >50V 12H IP67EEE - 436312
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - Dopo trasformatore di separazione
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 3
Posizione ora - 12 h
Colore identificativo - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
37 Kg CO₂-eq
EAN
8014950400515
Codice prodotto
PAL436312
Cod. produttore
436312
Produttore
PAL
Tensione secondo EN 60309-2:
Dopo trasformatore di separazione
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
3
Posizione ora:
12 h
Colore identificativo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Diritto
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Dimensione della flangia verticale:
108 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
100 mm