pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL433052 PR MOB 2P+T 10/16A 250V GOMMA - 433052

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL433052 PR MOB 2P+T 10/16A 250V GOMMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di poli - 3

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

13 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950400386

Codice prodotto

PAL433052

Cod. produttore

433052

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di poli:

3

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Ingresso del cavo:

Manicotto anti-piegatura

Materiale:

Gomma

SPIN presa mobile diritta 2P+T 10/16A 250V con terra laterale in gomma antiurto 250V IP44