PALAZZOLI - PAL429873 PRTRIS 2P 16A24V150VA 220/24V 7035-EEE - 429873
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 2
Tensione secondo EN 60309-2 - Altro
Interruttore - Senza interruttore on/off
Colore identificativo - Viola
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
96 Kg CO₂-eq
EAN
8014950041237
Codice prodotto
PAL429873
Cod. produttore
429873
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
2
Tensione secondo EN 60309-2:
Altro
Interruttore:
Senza interruttore on/off
Colore identificativo:
Viola
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Altro
Protezione:
Senza
Esecuzione militare:
no
Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI