pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL420146 PRBLIS 3P+N+T 16A 400V F COP.7035-EEE - 420146

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL420146 PRBLIS 3P+N+T 16A 400V F COP.7035-EEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

ULYSSE

EAN

8014950041152

Codice prodotto

PAL420146

Cod. produttore

420146

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

5

Tensione secondo EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rosso

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP66

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Altro

Esecuzione militare:

no

Presa bianca da parete con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore modulare isolante termoindurente con doppio grado di protezione IP66/IP67 > IK10. Presa precablata con cavi lunghi 70cm spelati e numerati. Fusibili tipo 10,3x38. Ingresso M25.