pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL419446 ROTOR FR RSEZ 3P+N+T 125A 400V 6H - 419446

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL419446 ROTOR FR RSEZ 3P+N+T 125A 400V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 125 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Esecuzione dell'interruttore - Contatti ausiliari

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

229 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950212958

Codice prodotto

PAL419446

Cod. produttore

419446

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

125 A

Numero di poli:

5

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Esecuzione dell'interruttore:

Contatti ausiliari

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore differenziale:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Senza

Trattamento superficiale:

Non trattato

ROTOR - FRUTTO ROTOSEZIONATORE ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 125A 400V 6H IP66/67/69