pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL419137 ROTOR FR RSEZ 3P+T 16A 500V 7H - 419137

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL419137 ROTOR FR RSEZ 3P+T 16A 500V 7H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero

  • Posizione ora - 7 h

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950125937

Codice prodotto

PAL419137

Cod. produttore

419137

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) nero

Posizione ora:

7 h

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Esecuzione dell'interruttore:

Senza

Con interruttore differenziale:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Senza

Trattamento superficiale:

Non trattato

ROTOR - FRUTTO ROTOSEZIONATORE ALTE PRESTAZIONI 3P+T 16A 500V 7H IP66/67/69