pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL419136 ROTOR FR RSEZ 3P+T 16A 400V 6H - 419136

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL419136 ROTOR FR RSEZ 3P+T 16A 400V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950125920

Codice prodotto

PAL419136

Cod. produttore

419136

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Esecuzione dell'interruttore:

Senza

Con interruttore differenziale:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Senza

Trattamento superficiale:

Non trattato

ROTOR - FRUTTO ROTOSEZIONATORE ALTE PRESTAZIONI 3P+T 16A 400V 6H IP66/67/69