PALAZZOLI - PAL416246 ROTOR RSEZ PAR 65 3P+N+T 32A 400V 6H - 416246
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 5
Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora - 6 h
Confezione
1 PZ
EAN
8014950125630
Codice prodotto
PAL416246
Cod. produttore
416246
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
5
Tensione secondo EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora:
6 h
ROTOR - ROTOSEZIONATORE DA PARETE 65° CON CASSETTA 3P+N+T 32A 400V 6H IP66/67/69


