pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL410346 ROTOR RSEZ MOB 3P+N+T 63A 400V 6H - 410346

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL410346 ROTOR RSEZ MOB 3P+N+T 63A 400V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Esecuzione dell'interruttore - Senza

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

229 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950145065

Codice prodotto

PAL410346

Cod. produttore

410346

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

63 A

Numero di poli:

5

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Esecuzione dell'interruttore:

Senza

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore differenziale:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Senza

Trattamento superficiale:

Non trattato

ROTOR - ROTOSEZIONATORE MOBILE DIRITTO 3P+N+T 63A 400V 6H IP66/67/69