PALAZZOLI - PAL410336 ROTOR RSEZ MOB 3P+T 63A 400V 6H - 410336
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 4
Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
128 kg CO₂eq
EAN
8014950145058
Codice prodotto
PAL410336
Cod. produttore
410336
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
4
Tensione secondo EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Esecuzione dell'interruttore:
Senza
Con interruttore differenziale:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Protezione:
Senza
Trattamento superficiale:
Non trattato


