pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL410139 ROTOR RSEZ MOB 3P+T 16A 230V 9H - 410139

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL410139 ROTOR RSEZ MOB 3P+T 16A 230V 9H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Esecuzione dell'interruttore - Senza

  • Posizione ora - 9 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

128 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950125296

Codice prodotto

PAL410139

Cod. produttore

410139

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Esecuzione dell'interruttore:

Senza

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore differenziale:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Senza

Trattamento superficiale:

Non trattato

ROTOR - ROTOSEZIONATORE MOBILE DIRITTO 3P+T 16A 230V 9H IP66/67/69