pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL403326 ULYSSE PR IB MGT 2P+T 63A 230V 6H - 403326

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL403326 ULYSSE PR IB MGT 2P+T 63A 230V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950003785

Codice prodotto

PAL403326

Cod. produttore

403326

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

63 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale del corpo:

Plastica

Prese da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico, in contenitore modulare isolante termoindurente con doppio grado di protezione IP66 e IP67