pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL400336 ULYSSE PR IB FUS 3P+T 63A 400V 6H - 400336

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Esecuzione dell'interruttore - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

128 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950003419

Codice prodotto

PAL400336

Cod. produttore

400336

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

63 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Senza

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Altro

Protezione:

Altro

Trattamento superficiale:

Non trattato

Esecuzione militare:

no

ULYSSE presa fissa interbloccata in termoindurente 3P+T 63A 380-415V 6h 50-60Hz fusibili D02 IP66/IP67

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI