pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL400249 ULYSSE PR IB FUS 3P+N+T 32A 230V 9H - 400249

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL400249 ULYSSE PR IB FUS 3P+N+T 32A 230V 9H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Esecuzione dell'interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

229 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950003341

Codice prodotto

PAL400249

Cod. produttore

400249

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

5

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Contatti ausiliari

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Altro

Protezione:

Fusibile cilindrico

Trattamento superficiale:

Non trattato

ULYSSE presa fissa interbloccata in termoindurente 3P+N+T 32A 120/208-144/250V 9h 50-60Hz fusibili 14x 51 IP66/IP67