pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL382123 CAM-ST INT DAHL RETRO 3X12A 67X67 SC 66 - 382123

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL382123 CAM-ST INT DAHL RETRO 3X12A 67X67 SC 66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Commutatore

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 12 A

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP20

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950029877

Codice prodotto

PAL382123

Cod. produttore

382123

Produttore

PAL

Tipologia:

Commutatore

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

12 A

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Materiale del corpo:

Plastica

COMMUTATORE DAHLANDER 3X12A DA RETROQUADRO FINITURA 67x67 SCHEMA CAM 66 FRONTALE IP20 MORSETTI IP20