PALAZZOLI - PAL381203 CAM-ST INT DAHL RETRO 3X20A 48X48 SC 66 - 381203
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Commutatore
Numero di poli - 3
Corrente nominale permanente Iu - 20 A
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP20
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
8014950029815
Codice prodotto
PAL381203
Cod. produttore
381203
Produttore
PAL
Tipologia:
Commutatore
Numero di poli:
3
Corrente nominale permanente Iu:
20 A
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Materiale del corpo:
Plastica
COMMUTATORE DAHLANDER 3X20A DA RETROQUADRO FINITURA 48x48 SCHEMA CAM 66 FRONTALE IP20 MORSETTI IP20


