pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL346338 PR MOB 3P+T 63A 400V 6H IP67EEE - 346338

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

25 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8014950300921

Codice prodotto

PAL346338

Cod. produttore

346338

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

63 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

CEE presa mobile diritta 3P+T 63A 380-415V 50-60Hz 6h IP67