PALAZZOLI - PAL292733 CAM-TI INT PAR 4X630A HD IP65 - 292733
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Corrente nominale permanente Iu - 630 A
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65
Materiale del corpo - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8014950206049
Codice prodotto
PAL292733
Cod. produttore
292733
Produttore
PAL
Numero di poli:
4
Corrente nominale permanente Iu:
630 A
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Materiale del corpo:
Altro
SERIE CAM INTERRUTTORE DA PARETE IN CONTENITORE TERMOINDURENTE CAM-TI INT PAR 4X630A HD IP65


