PALAZZOLI - PAL292632 CAM-TI INT PAR 3X250A HD IP65 - 292632
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Corrente nominale permanente Iu - 250 A
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65
Materiale del corpo - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
729 Kg CO₂-eq
EAN
8014950208562
Codice prodotto
PAL292632
Cod. produttore
292632
Produttore
PAL
Numero di poli:
3
Corrente nominale permanente Iu:
250 A
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Materiale del corpo:
Altro
SERIE CAM INTERRUTTORE DA PARETE IN CONTENITORE TERMOINDURENTE CAM-TI INT PAR 3X250A HD IP65


