pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL292203EX CAM-EX INTERR SC3 IS 4X25A 2XM25 2D3GEEE - 292203EX

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL292203EX CAM-EX INTERR SC3 IS 4X25A 2XM25 2D3GEEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Altro

  • Per zona Ex polvere - 21, 22

  • Tipologia - Interruttore

  • Per zona Ex gas - 2

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950007899

Codice prodotto

PAL292203EX

Cod. produttore

292203EX

Produttore

PAL

Materiale del corpo:

Altro

Per zona Ex polvere:

21, 22

Tipologia:

Interruttore

Per zona Ex gas:

2

Numero di poli:

4

Grado di protezione (IP):

IP66

Bloccaggio con lucchetto:

sì

Tipo di montaggio:

Altro

Corrente nominale:

25 A

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

500 V

INTERRUTTORE CAM 4X25A SCHEMA CAM TIPO 3 IN CONTENITORE TERMOINDURENTE IP66 PER ZONA ATEX 2D 3G