pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL292101 CAM-TI INT PAR 2X16A HD IP66/67 - 292101

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Con posizione zero (off) -

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale permanente Iu - 16 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 7.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950205547

Codice prodotto

PAL292101

Cod. produttore

292101

Produttore

PAL

Tipologia:

Interruttore on/off

Con posizione zero (off):

Numero di poli:

2

Corrente nominale permanente Iu:

16 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7.5 kW

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67

Apparecchio completo nella cassa:

Tipologia di azionamento:

Manetta

Materiale del corpo:

Altro

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

SERIE CAM INTERRUTTORE DA PARETE IN CONTENITORE TERMOINDURENTE CAM-TI INT PAR 2X16A HD IP66/67