pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL290522 CAM-TI INT-FUS PAR 3X25A HD IP66/67 - 290522

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL290522 CAM-TI INT-FUS PAR 3X25A HD IP66/67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 25 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 12 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950205455

Codice prodotto

PAL290522

Cod. produttore

290522

Produttore

PAL

Tipologia:

Interruttore on/off

Con posizione zero (off):

sì

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

25 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

12 kW

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67

Apparecchio completo nella cassa:

sì

Tipologia di azionamento:

Manetta

Materiale del corpo:

Altro

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

SERIE CAM INTERRUTTORE DA PARETE IN CONTENITORE TERMOINDURENTE CAM-TI INT-FUS PAR 3X25A HD IP66/67

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI