pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL290163 CAM-TI INT-FUS PAR 3X16A HD IP66/67 - 290163

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL290163 CAM-TI INT-FUS PAR 3X16A HD IP66/67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 16 A

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67

  • Materiale del corpo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950041312

Codice prodotto

PAL290163

Cod. produttore

290163

Produttore

PAL

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

16 A

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67

Materiale del corpo:

Altro

SERIE CAM INTERRUTTORE DA PARETE IN CONTENITORE TERMOINDURENTE CAM-TI INT-FUS PAR 3X16A HD IP66/67