pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL282703 CAM-ALU INT PAR 4X400A HD IP65 - 282703

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL282703 CAM-ALU INT PAR 4X400A HD IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale permanente Iu - 400 A

  • Con ritorno in posizione zero - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1119 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950204823

Codice prodotto

PAL282703

Cod. produttore

282703

Produttore

PAL

Tipologia:

Interruttore on/off

Con posizione zero (off):

sì

Numero di poli:

4

Corrente nominale permanente Iu:

400 A

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Apparecchio completo nella cassa:

sì

Tipologia di azionamento:

Manetta

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

SERIE CAM INTERRUTTORE DA PARETE IN CONTENITORE ALLUMINIO CAM-ALU INT PAR 4X400A HD IP65

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI