pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL282406 CAM-ALU INT COMM PAR 3X63A SCH6 2F1 - 282406

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL282406 CAM-ALU INT COMM PAR 3X63A SCH6 2F1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Commutatore

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 63 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 31 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

282 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950204663

Codice prodotto

PAL282406

Cod. produttore

282406

Produttore

PAL

Tipologia:

Commutatore

Con posizione zero (off):

sì

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

31 kW

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67

Tipologia di azionamento:

Manetta

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

CAM commutatore da parete in contenitore alluminio 3P 63A sch 6 IP66/IP67

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI