pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL282403EX CAM-EX INTERR SC.3 AL 4X63A 2D3GEEE - 282403EX

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL282403EX CAM-EX INTERR SC.3 AL 4X63A 2D3GEEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Per zona Ex polvere - 21, 22

  • Tipologia - Interruttore

  • Per zona Ex gas - 2

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950007639

Codice prodotto

PAL282403EX

Cod. produttore

282403EX

Produttore

PAL

Materiale del corpo:

Alluminio

Per zona Ex polvere:

21, 22

Tipologia:

Interruttore

Per zona Ex gas:

2

Numero di poli:

4

Grado di protezione (IP):

IP67

Bloccaggio con lucchetto:

sì

Tipo di montaggio:

Altro

Corrente nominale:

63 A

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Colore del corpo:

Nero

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

500 V

INTERRUTTORE CAM 4X63A IN CONTENITORE METALLICO CON FINESTRE 2F1 PER ZONA ATEX 2D 3G