pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL276607 CAM INT COM RETRO QUADRO 4X16A SC 7 - 276607

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL276607 CAM INT COM RETRO QUADRO 4X16A SC 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Commutatore

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale permanente Iu - 16 A

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP00

  • Materiale del corpo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950203932

Codice prodotto

PAL276607

Cod. produttore

276607

Produttore

PAL

Tipologia:

Commutatore

Numero di poli:

4

Corrente nominale permanente Iu:

16 A

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Materiale del corpo:

Altro

COMMUTATORE CAM 4X16A DA RETROQUADRO E INCASSO SCHEMA CAM TIPO 7