pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL274440 ALUPRS INT MGT PAR 4X400A 2XF3 IP65 - 274440

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL274440 ALUPRS INT MGT PAR 4X400A 2XF3 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 400 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Esecuzione dell'interruttore - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950152292

Codice prodotto

PAL274440

Cod. produttore

274440

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

400 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP65

Esecuzione dell'interruttore:

Senza

Con interruttore differenziale:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione:

Altro

ALUPRES INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DA PARETE 4X400A 2XF3 IP65