pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL272312 CAM-ALU INT INV PAR 3X40A SCH12 2F1 - 272312

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL272312 CAM-ALU INT INV PAR 3X40A SCH12 2F1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Invertitore

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 40 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 19 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

174 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950202010

Codice prodotto

PAL272312

Cod. produttore

272312

Produttore

PAL

Tipologia:

Invertitore

Con posizione zero (off):

sì

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

40 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

19 kW

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67

Apparecchio completo nella cassa:

sì

Tipologia di azionamento:

Manetta

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

CAM invertitore da parete per motore trifase in contenitore alluminio 40A sch 12 2F1 IP66/IP67

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI