PALAZZOLI - PAL272304 CAM-ALU INT PAR 6X40A HD 2F1 - 272304

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore on/off
Con posizione zero (off) - sì
Numero di poli - 6
Corrente nominale permanente Iu - 40 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 19 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8014950201983
Codice prodotto
PAL272304
Cod. produttore
272304
Produttore
PAL
Tipologia:
Interruttore on/off
Con posizione zero (off):
sì
Numero di poli:
6
Corrente nominale permanente Iu:
40 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
19 kW
Con ritorno in posizione zero:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67
Apparecchio completo nella cassa:
sì
Tipologia di azionamento:
Manetta
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI