pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL272303EX CAM-EX INTERR SC.3 AL 4X40A 2D3GEEE - 272303EX

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL272303EX CAM-EX INTERR SC.3 AL 4X40A 2D3GEEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Per zona Ex polvere - 21, 22

  • Per zona Ex gas - 2

  • Numero di poli - 4

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950007493

Codice prodotto

PAL272303EX

Cod. produttore

272303EX

Produttore

PAL

Materiale del corpo:

Alluminio

Per zona Ex polvere:

21, 22

Per zona Ex gas:

2

Numero di poli:

4

Grado di protezione (IP):

IP67

Bloccaggio con lucchetto:

sì

Tipo di montaggio:

Altro

Corrente nominale:

40 A

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

500 V

INTERRUTTORE 4X40A IN CONTENITORE METALLICO CON FINESTRE F1 PER ZONA ATEX 2D 3G