pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL272148 CAM-ALU INT DEV PAR 1X16A SCH8 2F0 - 272148

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL272148 CAM-ALU INT DEV PAR 1X16A SCH8 2F0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale permanente Iu - 16 A

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950201730

Codice prodotto

PAL272148

Cod. produttore

272148

Produttore

PAL

Numero di poli:

1

Corrente nominale permanente Iu:

16 A

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67

CAM deviatore da parete 2-MODI in contenitore alluminio 1x 16A sch 8 2F0 IP66/IP67