pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL272147 CAM-ALU INT COMM PAR 4X16A SCH7 2FO - 272147

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL272147 CAM-ALU INT COMM PAR 4X16A SCH7 2FO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Commutatore

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale permanente Iu - 16 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 7.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950201723

Codice prodotto

PAL272147

Cod. produttore

272147

Produttore

PAL

Tipologia:

Commutatore

Con posizione zero (off):

sì

Numero di poli:

4

Corrente nominale permanente Iu:

16 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7.5 kW

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67

Tipologia di azionamento:

Manetta

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

CAM commutatore da parete in contenitore alluminio 4P 16A sch 7 2F0 IP66/IP67

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI