pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL270254EX CAM-ALU-EX INT SC.3 AL 4X25A 2D3G - 270254EX

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL270254EX CAM-ALU-EX INT SC.3 AL 4X25A 2D3G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Per zona Ex polvere - 21, 22

  • Tipologia - Interruttore

  • Per zona Ex gas - 2

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950153046

Codice prodotto

PAL270254EX

Cod. produttore

270254EX

Produttore

PAL

Materiale del corpo:

Alluminio

Per zona Ex polvere:

21, 22

Tipologia:

Interruttore

Per zona Ex gas:

2

Numero di poli:

4

Grado di protezione (IP):

IP66

Bloccaggio con lucchetto:

sì

Tipo di montaggio:

Altro

Corrente nominale:

25 A

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Temperatura ambiente:

-40...50 °C

Colore del corpo:

Nero

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

690 V

INTERRUTTORE CAM 4X25A SCHEMA CAM TIPO 1 IN CONTENITORE DI ALLUMINIO PER ZONA ATEX 2D 3G