PALAZZOLI - PAL270162EX CAM-ALU-EX INT SC.1 AL 2X16A 2D3G - 270162EX
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Alluminio
Per zona Ex polvere - 21, 22
Tipologia - Interruttore
Per zona Ex gas - 2
Numero di poli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8014950152995
Codice prodotto
PAL270162EX
Cod. produttore
270162EX
Produttore
PAL
Materiale del corpo:
Alluminio
Per zona Ex polvere:
21, 22
Tipologia:
Interruttore
Per zona Ex gas:
2
Numero di poli:
2
Grado di protezione (IP):
IP66
Bloccaggio con lucchetto:
sì
Tipo di montaggio:
Altro
Corrente nominale:
16 A
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Temperatura ambiente:
-40...55 °C
Colore del corpo:
Nero
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
690 V