PALAZZOLI - PAL267164 CAM-SZ INT RETRO QUADRO 4X16A EME - 267164
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Corrente nominale permanente Iu - 16 A
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8014950015375
Codice prodotto
PAL267164
Cod. produttore
267164
Produttore
PAL
Numero di poli:
4
Corrente nominale permanente Iu:
16 A
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Materiale del corpo:
Plastica
INTERRUTTORE SEZIONATORE 4X16A DA RETROQUADRO DI EMERGENZA MANOPOLA ROSSA TARGHETTA GIALLA SCHEMA CAM 3 IP65


