pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL265404 CAM-SZ INT FONDO QUADRO 4X40A FR EMEEEE - 265404

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL265404 CAM-SZ INT FONDO QUADRO 4X40A FR EMEEEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale permanente Iu - 40 A

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

174 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950028351

Codice prodotto

PAL265404

Cod. produttore

265404

Produttore

PAL

Tipologia:

Interruttore on/off

Con posizione zero (off):

sì

Numero di poli:

4

Corrente nominale permanente Iu:

40 A

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Apparecchio completo nella cassa:

no

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Tipologia di azionamento:

Manopola

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

CAM-SZ Interruttore sezionatore da armadio, 4x40A full rated, con bloccoporta, manopola rossa e targhetta gialla - IP65

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI