PALAZZOLI - PAL265163 CAM-SZ INT FONDO QUADRO 3X16A EME - 265163
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Corrente nominale permanente Iu - 16 A
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
8014950015146
Codice prodotto
PAL265163
Cod. produttore
265163
Produttore
PAL
Numero di poli:
3
Corrente nominale permanente Iu:
16 A
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Materiale del corpo:
Plastica
INTERRUTTORE SEZIONATORE 3X16A CON BLOCCOPORTA DI EMERGENZA MANOPOLA ROSSA TARGHETTA GIALLA SCHEMA CAM 2 IP65


