pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL261445EX MIGNON-EX PULS IS 1X10A NC 3D3G - 261445EX

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL261445EX MIGNON-EX PULS IS 1X10A NC 3D3G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Altro

  • Per zona Ex polvere - 22

  • Tipologia - Tasto

  • Per zona Ex gas - 2

  • Numero di poli - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950007349

Codice prodotto

PAL261445EX

Cod. produttore

261445EX

Produttore

PAL

Materiale del corpo:

Altro

Per zona Ex polvere:

22

Tipologia:

Tasto

Per zona Ex gas:

2

Numero di poli:

1

Grado di protezione (IP):

IP66

Bloccaggio con lucchetto:

sì

Tipo di montaggio:

Altro

Corrente nominale:

10 A

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Temperatura ambiente:

-20...40 °C

Colore del corpo:

Nero

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

PULSANTE UNIPOLARE NC 10A 400V CON 1 INGRESSO LATO ALTO DA M20 3D3G