PALAZZOLI - PAL222203 CAM-ST INT INV RETRO 3X20A 67X67 SC 12 - 222203
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Invertitore
Con posizione zero (off) - sì
Numero di poli - 3
Corrente nominale permanente Iu - 20 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 8 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
743 Kg CO₂-eq
EAN
8014950018154
Codice prodotto
PAL222203
Cod. produttore
222203
Produttore
PAL
Tipologia:
Invertitore
Con posizione zero (off):
sì
Numero di poli:
3
Corrente nominale permanente Iu:
20 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
8 kW
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Apparecchio completo nella cassa:
no
Tipologia di azionamento:
Manopola
Montaggio frontale:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite