PALAZZOLI - PAL220633 CAM-ST INT ST-TR RETRO 3X63A 67X67 SC 13 - 220633
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore stella-triangolo
Con posizione zero (off) - sì
Numero di poli - 3
Corrente nominale permanente Iu - 63 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 22 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
282 Kg CO₂-eq
EAN
8014950018086
Codice prodotto
PAL220633
Cod. produttore
220633
Produttore
PAL
Tipologia:
Interruttore stella-triangolo
Con posizione zero (off):
sì
Numero di poli:
3
Corrente nominale permanente Iu:
63 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
22 kW
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Apparecchio completo nella cassa:
no
Tipologia di azionamento:
Manopola
Montaggio frontale:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI