PALAZZOLI - PAL216251 CAM-ST INT COMM RETRO 1X25A 67X67 SC 4 - 216251
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Commutatore
Numero di poli - 1
Corrente nominale permanente Iu - 25 A
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP20
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
8014950017737
Codice prodotto
PAL216251
Cod. produttore
216251
Produttore
PAL
Tipologia:
Commutatore
Numero di poli:
1
Corrente nominale permanente Iu:
25 A
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Materiale del corpo:
Plastica
COMMUTATORE DI LINEA 1X25A DA RETROQUADRO FINITURA 67X67 SCHEMA CAM 4 FRONTALE IP20 MORSETTI IP20


