pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL216121 CAM-ST INT COMM RETRO 1X12A 67X67 SC 4 - 216121

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Commutatore

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale permanente Iu - 12 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950017850

Codice prodotto

PAL216121

Cod. produttore

216121

Produttore

PAL

Tipologia:

Commutatore

Con posizione zero (off):

sì

Numero di poli:

1

Corrente nominale permanente Iu:

12 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4.5 kW

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Apparecchio completo nella cassa:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola

Montaggio frontale:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

COMMUTATORE DI LINEA 1X12A DA RETROQUADRO FINITURA 67X67 SCHEMA CAM 4 FRONTALE IP20 MORSETTI IP20

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI