PALAZZOLI - PAL215253 CAM-ST INT COMM RETRO 3X25A 48X48 SC 6 - 215253
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Commutatore
Con posizione zero (off) - sì
Numero di poli - 3
Corrente nominale permanente Iu - 25 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 10 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
8014950017553
Codice prodotto
PAL215253
Cod. produttore
215253
Produttore
PAL
Tipologia:
Commutatore
Con posizione zero (off):
sì
Numero di poli:
3
Corrente nominale permanente Iu:
25 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
10 kW
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Apparecchio completo nella cassa:
no
Tipologia di azionamento:
Manopola
Montaggio frontale:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite